Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr®Hylite™ 47-400 taille 8,5

  • ERIKS:12529832
Image 1
Plus polyvalent que le coton, le cuir léger et le PVC. La formulation spéciale en nitrile conjugue de manière optimale souplesse et résistance mécanique tout en étant oléofuge. Sa forme naturelle permet de le porter pour de longues périodes. Disponible dans une large gamme de modèles, de longueurs et de tailles. Sans silicone. Une garantie de propreté des tôles : un avantage dans l'industrie automobile et sidérurgique.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,48 €

-

12+

3,90 €

13.00%

72+

3,67 €

18.00%

144+

3,23 €

28.00%

288+

3,11 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
Hylite®
Type
47-400