184,70 €/ Pairehors TVA
223,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 231,20 € | - |
2.5+ | 217,92 € | 5.75% |
5+ | 191,34 € | 17.24% |
10+ | 184,70 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Type | RIG418B |
Série | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Type | RIG418B |
Mesure du gant | 11 |
Matériau | Caoutchouc de latex naturel |
Couleur | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 460 mm |
Modèle de manchette | Manchette droite avec bord roulé perlé |
Sans latex | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 60903:2003 | Oui |
Approbations | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ASTM D120, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ARC Rating of APC 2, ASTM F2675:2021, REACH Compliant |