132,90 €/ Pairehors TVA
160,81 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 09/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 160,59 € | - |
5+ | 151,36 € | 5.75% |
10+ | 132,90 € | 17.24% |
20+ | 128,29 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr Electrical Protection Class 3 |
Type | RIG316B |
Série | ActivArmr Electrical Protection Class 3 |
Type | RIG316B |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Caoutchouc de latex naturel |
Couleur | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 410 mm |
Modèle de manchette | Manchette droite avec bord roulé perlé |
Sans latex | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 60903:2003 | Oui |
Approbations | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN388:2016, EN 60903:2003, ASTM D120, REACH Compliant |