Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Taille 10

  • ERIKS:14241858
Image 1
  • Fabriqués intégralement en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement, les gants isolants pour électricien Marigold d’Ansell se caractérisent par un niveau exceptionnel de souplesse et de dextérité.



  • Leur forme ergonomique respecte la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.



  • Leur manchette large et évasée permet le port des gants par-dessus les vêtements de travail.



  • Leur finition lisse facilite l’enfilage et le retrait.



  • Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone (Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C).



  • Applications associées à un risque de tension de contact ≥ 7 500 Vca.
Ajouter à la liste

106,58 €/ Pairehors TVA

128,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113,07 €

-

10+

106,58 €

5.75%

20+

93,58 €

17.24%

40+

90,33 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr Electrical Protection Class 1
Type
RIG114B
Série
ActivArmr Electrical Protection Class 1
Type
RIG114B
Mesure du gant
10
Matériau
Caoutchouc de latex naturel
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
360 mm
Modèle de manchette
Manchette droite avec bord roulé perlé
Sans latex
Non
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 60903:2003
Oui
Approbations
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ASTM F2675:2021, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant