Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr Electrical Protection Class 0 RIG011Y Taille 9

  • ERIKS:14241845
Image 1
  • Gants d’électricien isolants fabriqués en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement, pour un niveau exceptionnel de souplesse et de dextérité



  • Leur forme ergonomique respecte la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.



  • Leur manchette large et évasée permet le port des gants par-dessus les vêtements de travail.



  • Leur finition lisse facilite l’enfilage et le retrait.



  • Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone (Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C).



  • Applications associées à un risque de tension de contact ≥ 1 000 Vca (≥ 1 500 Vcc)
Ajouter à la liste

68,81 €/ Pairehors TVA

83,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,00 €

-

10+

68,81 €

5.75%

20+

60,42 €

17.24%

40+

58,32 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr Electrical Protection Class 0
Type
RIG011Y
Série
ActivArmr Electrical Protection Class 0
Type
RIG011Y
Mesure du gant
9
Matériau
Caoutchouc de latex naturel
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune
Longueur
280 mm
Modèle de manchette
Manchette droite avec bord roulé perlé
Sans latex
Non
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 60903:2003
Oui
Approbations
PPE category ELECTRICAL, CE Number, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN388:2016, REACH Compliant