106,58 €/ Pairehors TVA
128,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/02/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 113,07 € | - |
10+ | 106,58 € | 5.75% |
20+ | 93,58 € | 17.24% |
40+ | 90,33 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 |
Type | RIG114Y |
Série | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 |
Type | RIG114Y |
Mesure du gant | 9 |
Matériau | Caoutchouc de latex naturel |
Couleur | Jaune |
Couleur du revêtement | Jaune |
Longueur | 360 mm |
Modèle de manchette | Manchette droite avec bord roulé perlé |
Sans latex | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 60903:2003 | Oui |
Approbations | CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant |