68,41 €/ Pairehors TVA
82,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,58 € | - |
10+ | 68,41 € | 5.75% |
20+ | 60,07 € | 17.24% |
40+ | 57,98 € | 20.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Type | RIG0014B |
Série | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Type | RIG0014B |
Mesure du gant | 8 |
Matériau | Caoutchouc de latex naturel |
Couleur | Noir |
Couleur du revêtement | Noir |
Longueur | 360 mm |
Modèle de manchette | Manchette droite avec bord roulé perlé |
Sans latex | Non |
Catégorie III | Oui |
EN 388:2016 | 2111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN 60903:2003 | Oui |
Approbations | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, ASTM D120, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM F2675:2021, REACH Compliant |