Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG011B Taille 9

  • ERIKS:14241841
Image 1
  • Fabriqués intégralement en latex de caoutchouc naturel selon un procédé de trempage exclusif et respectueux de l’environnement, les gants isolants pour électricien Marigold d’Ansell se caractérisent par un niveau exceptionnel de souplesse et de dextérité.



  • Leur forme ergonomique respecte la position naturelle du poignet et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.



  • Leur manchette large et évasée permet le port des gants par-dessus les vêtements de travail.



  • Leur finition lisse facilite l’enfilage et le retrait.



  • Certification pour la résistance aux acides (Catégorie A), à l’ozone (Catégorie Z) et aux très basses températures (Catégorie C).



  • Applications associées à un risque de tension de contact ≥ 1 000 Vca.
Ajouter à la liste

68,81 €/ Pairehors TVA

83,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,00 €

-

10+

68,81 €

5.75%

20+

60,42 €

17.24%

40+

58,32 €

20.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Type
RIG011B
Série
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Type
RIG011B
Mesure du gant
9
Matériau
Caoutchouc de latex naturel
Couleur
Noir
Couleur du revêtement
Noir
Longueur
280 mm
Modèle de manchette
Manchette droite avec bord roulé perlé
Sans latex
Non
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE Number, Category III, PPE category ELECTRICAL, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM D120, EN388:2016, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, REACH Compliant