Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr 97-012 Taille 10

  • ERIKS:14083079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Sécurité accrue des travailleurs en cas de mauvaise visibilité et de faible éclairage.
  • Sensibilité tactile/dextérité permettant d'effectuer plus efficacement les tâches complexes
  • Excellente préhension en milieu humide et sec permettant de prévenir tout risque de glissement et de blessure consécutive
  • Confort supérieur réduisant la fatigue des mains en cas de port prolongé.
  • Tissu aéré procurant un confort accru et permettant de garder les mains sèches
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
ActivArmr®
Type
97-012
Série
ActivArmr®
Type
97-012
Mesure du gant
10
Support
Nylon/spandex
Couleur
Orange haute visibilité
Couleur support
Orange haute visibilité
Couleur du revêtement
Orange
Calibre
15
Longueur
215 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie II
Oui
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant