Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr 43-216 taille 10

  • ERIKS:14082641
Image 1
  • Le ActivArmr® 43-216 est un gant d’usage spécifique pour travaux lourds offrant une grande résistance aux projections de métal en fusion. Idéal pour de nombreuses applications exigeant une protection thermique, il est également très solide et constitue une bonne protection contre la perforation et l’abrasion.
  • Protection contre la chaleur dans un large éventail d’applications
    Le gant ActivArmr® 43-216 est classé en catégorie III pour la protection contre les hautes températures et atteint les niveaux de performance 413X4X selon la norme EN 407. Il convient dès lors à un grand nombre d’applications requérant une résistance à la chaleur, parmi lesquelles la soudure, le maniement de machines et tout travail impliquant un risque de brûlure ou de projection de métal en fusion.
  • Confort
    Le ActivArmr® 43-216 est doté d’un revêtement interne en jersey moelleux au niveau de la paume et d’une manchette en toile de coton qui garantissent un port confortable.
  • Grande durabilité et excellente protection mécanique
    Fabriqué en cuir très résistant à l’usure, ce gant pour travaux lourds est renforcé au niveau de la paume pour une plus grande protection contre l’abrasion.
    Les coutures sont réalisées en Kevlar® et renforcées par des pièces en croûte de vache.
    Cette conception assure une protection mécanique supérieure.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
WorkGuard™
Type
43-126
Série
WorkGuard™
Type
43-126
Type
Protection contre le chaud
Mesure du gant
10
Couleur
Jaune
Couleur support
Jaune
Longueur
370 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Oui
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
3243B
EN 407:2004
413X4X
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
EN 12477:2001 + A1:2005
Oui
Approbations
CE Number, EN 12477:2001 + A1:2005, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant