Eriks
ANSELL

ANSELL Gant ActivArmr® 43-113 taille 9

  • ERIKS:14296460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gants haut de gamme pour les applications chaudes qui exigent un maximum d'attention.
  • Offrent également une extraordinaire résistance aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion.
  • Doux, confortables et absorbants, le choix le plus frais pour les environnements à haute température.
Ajouter à la liste

56,49 €/ Pairehors TVA

68,35 €TVA incluse

Vendu par: 1296Commande minimum: 1296

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
9
Couleur
Jaune
Couleur support
Jaune
Calibre
7
Longueur
330 mm
Modèle de manchette
Poignet tricot
Eempt de silicone
Oui
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 420:2003 + A1:2009
Oui