Eriks
ANSELL

ANSELL Gant Accutech 91-250 9

  • ERIKS:13671538
Image 1
Gant stérile pour salle blanche en latex (caoutchouc naturel) ;
Ansell® AccuTech® 91-250 à revêtement stérile ;
Classe de salle blanche : 100/ISO 5/Grade A ;
Teneur en poudre : Sans poudre ;
Épaisseur des doigts : 0,220 mm ;
Épaisseur de la paume : 0,210 mm ;
Épaisseur du brassard : 0,250 mm ;
Surface externe : Doigts en relief ;
Surface interne : chlorée ;
Produit jetable, à usage unique uniquement ;
Conformité : Marquage CE EPI Catégorie III, EN 420 + A1, EN ISO 374-1 Type B LPT, EN ISO 374-5 Virus, EN 556-1, ISO 10282, ISO 11193, ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, NQA 0,65 ;
Code SH : 4015190000
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Mesure du gant
9
Couleur
Naturel