Eriks
ANSELL

ANSELL Gant à usage unique TouchNTuff 83-300, taille 8

  • ERIKS:14596688
Image 1
Gants stériles en polyisoprène à usage unique, conçus pour les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Confort élevé: Idéaux pour un double enfilage, ces gants de salle blanche en polyisoprène sans latex offrent une sensation de "seconde peau" et limitent la fatigue des mains en cas de port prolongé.

Réduction des risques d'allergie: Dépourvus de latex, les gants en polyisoprène TouchNTuff 83-300 ne présentent pas de risque d'allergie au latex de type I.

Propreté assurée: Ces gants jetables sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A.
Ajouter à la liste

4,98 €/ Pairehors TVA

6,03 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL