Eriks
ANSELL

ANSELL Gant à usage unique Nitrilite™ 93-311 non stérile, non-poudré, taille 7,5-8

  • ERIKS:14596792
  • Fabricant:076490471163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Construction légère pour la dextérité et la motricité fine.
La formule nitrile de haute qualité est plus résistante à la déchirure.
Conçu pour une large gamme d'applications dans différents secteurs
Matériau : nitrile
Couleur : bleu
Teneur en poudre : sans poudre
Surface extérieure du gant : doigts gaufrés
Dégagement de l'espace (niveau d'inspection i)aql : 1,5
Épaisseur sur la paume (mm/mil) : 0,07 / 2,8
Épaisseur sur les doigts (mm/mil) : 0,11 / 4,3
Prévention des allergies : latex (type i)
Tailles disponibles : xs (5.5 - 6), s (6.5 - 7), m (7.5 - 8), l (8.5 - 9), xl (9.5 - 10)
Approuvé pour l'utilisation avec des médicaments chimiothérapeutiquesnee
Sans silicone : non
Stérile : non
Antistatique : non
Recommandation pour le double gantage : oui, comme sous-gantage
Ajouter à la liste

0,52 €/ Unitéhors TVA

0,63 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL