La manchette plus longue permet de mieux protéger le poignet et le bras dans les environnements à risque. Le nitrile qui le compose offre une résistance à la perforation jusqu’à trois fois supérieure à celle des gants à usage unique en latex ou en vinyle. Affichant les taux acceptables les plus bas du marché en matière de micro-trous (NQA : 0,65), ce nouveau gant devient ainsi la nouvelle référence en matière de protection.
0,54 €/ Unitéhors TVA
0,65 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | MICROFLEX® |
Type | 93-853 |
Mesure du gant | 2XL |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Antistatique | Oui |
Sans latex | Non |
Eempt de silicone | Non |
Longueur | 295 cm |
Epaisseur | 0.14 mm |
Épaisseur du doigt | 0.22 mm |
Couleur | Violet |
Approbations | Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019 |
NQA (niveau de qualité acceptable) | 0.65 |
Modèle de manchette | Bord roulé |
Surface interne du gant | Chlorinated, Powder-Free |
Surface externe du gant | Textured Fingers |
Ingrédients sensibilisants possibles | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
Catégorie III | Oui |
EN 420:2003 + A1:2009 | Oui |
EN ISO 374-5:2016 | Oui |