Eriks
ANSELL

ANSELL Combinason à usage unique AlphaTec® 2000 Comfort taille L

  • ERIKS:23572630
  • Fabricant:5013756006559
Image 1
CONSTRUCTION

Les parties cruciales à l’avant du vêtement (y compris la capuche, les bras et les jambes) sont confectionnées dans le même tissu que celui utilisé sur la MICROGARD® 2000 COMFORT, apportant un haut niveau de protection contre les liquides et les particules avec un bas niveau de résistance à la vapeur d’eau. Résistance à la vapeur d’eau selon la norme EN 31092 (Ret) < 15*

Le panneau dorsal présente le même tissu que la MICROGARD®1500 PLUS, qui est perméable à l’air et à la vapeur d’eau. Cette surface favorise la circulation d’air, d’où un confort accru pour le porteur. Résultats de perméabilité à l’air en vertu de la norme EN ISO 9237 : 160 l/m2 et Ret 2.

Les coutures bordées garantissent une protection étanche aux pulvérisations à l’avant du vêtement et une excellente protection générale contre les particules. 

* La valeur Ret se rapporte à la mesure de résistance d’un matériau au transfert de vapeur d’eau.
Plus la valeur est faible, moins la résistance est élevée et plus le tissu est perméable à l’air.

COUTURES BORDÉES

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules


CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Panneau dorsal en tissu SMS perméable à l’air
•  Capuche trois pans
•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
•  Passe-pouces


COULEURS

Blanc

TAILLES

S-5XL
Ajouter à la liste

8,31 €/ Unitéhors TVA

10,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
2000
Modèle
Combinaison de travail
Taille
L