Eriks
ANSELL

ANSELL Combinaison avec capuche AlphaTec® modele 111 2000 Standard blanc Taille S

  • ERIKS:11826843
  • Fabricant:5013756000007
Image 1

CONSTRUCTION

MICROGARD® 2000 STANDARD Résistance aux produits chimiques liquides peu dangereux, et protection contre les particules, les pesticides et les agents biologiques. Combinaison étanche aux projections et ultra-faible peluchage, pour une utilisation dans les environnements critiques.

COUTURES BORDÉES

Solidité accrue et barrière de protection efficace contre les liquides et les particules

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Col
•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
•  Passe-pouces


COULEURS

Blanc

TAILLES

S-5XL



Ajouter à la liste

10,00 €/ Unitéhors TVA

12,10 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
Standard
Taille
S