CONSTRUCTION
Les tissus SMS repoussent efficacement certaines particules, comme l’amiante, la poussière de brique et de ciment, et offrent une bonne protection contre les projections légères d’aérosol (inhérentes à certains environnements de peinture, par exemple).
Combinaison antistatique s’adressant aux travailleurs impliqués dans le démontage, l’enlèvement ou la manipulation de l’amiante, les travaux généraux de maintenance et les opérations de nettoyage de bâtiments.
COUTURES PIQUÉES
Solidité et barrière de protection contre les liquides et les particules
CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON
• Capuche trois pans
• Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
• Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
• Passe-pouces
• Traitement antistatique
COULEURS
Blanc, bleu clair
TAILLES
S-5XL
9,96 €/ Unitéhors TVA
12,05 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 19/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ANSELL |
Série | AlphaTec® |
Type | Coverall |
Modèle | Combinaison de travail |
Taille | S |
Matériau | Tissu SMS avec traitement antistatique |
Couleur | Bleu |
Résistant au produits chimiques | Oui |
Exécution antistatique | Oui |
Feature EFI13739_ | 60 |
Poids du matériel | 60 |