Eriks
ANSELL

ANSELL Combinaison avec capuche AlphaTec® 1500 Plus modèle 111 bleu taille L

  • ERIKS:11826833
  • Fabricant:5013756004739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

CONSTRUCTION

Les tissus SMS repoussent efficacement certaines particules, comme l’amiante, la poussière de brique et de ciment, et offrent une bonne protection contre les projections légères d’aérosol (inhérentes à certains environnements de peinture, par exemple).

Combinaison antistatique s’adressant aux travailleurs impliqués dans le démontage, l’enlèvement ou la manipulation de l’amiante, les travaux généraux de maintenance et les opérations de nettoyage de bâtiments.  

COUTURES PIQUÉES

Solidité et barrière de protection contre les liquides et les particules


CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Capuche trois pans
•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
•  Passe-pouces
•  Traitement antistatique

COULEURS

 Blanc, bleu clair

TAILLES

S-5XL

Ajouter à la liste

9,96 €/ Unitéhors TVA

12,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
Plus
Modèle
Combinaison de travail
Taille
L
Matériau
Tissu SMS avec traitement antistatique
Couleur
Bleu
Résistant aux arcs électriques
Oui
Résistant au produits chimiques
Oui
Exécution antistatique
Oui
Feature EFI13739_
60
Poids du matériel
60