Eriks
ANSELL

ANSELL Combinaison avec capuche AlphaTec® 1500 Plus modèle 111 blanc taille XXL

  • ERIKS:23572651
  • Fabricant:5013756004678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

CONSTRUCTION

Les fibres d’amiante, comme le chrysotile, mesurent généralement 3 à 5 microns. Il a été démontré que le tissu SMS utilisé dans la confection des combinaisons MICROGARD® 1500 parvient à filtrer 100 % des particules de plus de 3 microns

COUTURES PIQUÉES

Solidité et barrière de protection contre les liquides et les particules

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

•  Capuche trois pans
•  Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
•  Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable

COULEURS

Blanc, bleu marine, rouge et orange

TAILLES

S-5XL

Ajouter à la liste

5,73 €/ Unitéhors TVA

6,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ANSELL
Série
AlphaTec®
Type
Coverall
Modèle
Combinaison de travail
Taille
2XL
Matériau
Tissu SMS avec traitement antistatique
Couleur
Blanc
Résistant aux arcs électriques
Oui
Résistant au produits chimiques
Oui
Exécution antistatique
Oui
Feature EFI13739_
48
Poids du matériel
48