8 210,82 €/ Unitéhors TVA
9 935,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AMG |
Série | SAD |
Type | 7972 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | SAD50 |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F25 |
Forme de l'axe | Double carré |
Dimension carré | 55 mm |
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar | 5256 Nm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Anodisé |
Matière du chapeau | Aluminium Anodisé |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 80 °C |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 130x30 |
Hauteur de l'ae | 30 mm |
Profondeur carré | 60 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/2" (12) |
Modèle de l'actionneur | SAD50 |
A | 567 mm |
B | 390 mm |
C | 195 mm |
H | 419 mm |
Poids | 126 kg |