Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD45 Aluminium Double effet Dimension platine: F16 Dimension carré: 55mm

  • ERIKS:12725675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 562,25 €/ Unitéhors TVA

5 520,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAD
Type
7972
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAD45
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F16
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
55 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
2980 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
50 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/2" (12)
Modèle de l'actionneur
SAD45
A
475 mm
B
330 mm
C
165 mm
H
337 mm
Poids
75 kg