Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD40 Aluminium Double effet Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:13389254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 949,72 €/ Unitéhors TVA

2 359,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAD
Type
7972
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAD40
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
36 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
1121 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Profondeur carré
40 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SAD40
A
318 mm
B
268 mm
C
134 mm
H
286 mm
Poids
24 kg