Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7972 Modèle: SAD05 Aluminium Double effet Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm

  • ERIKS:12725669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,84 €/ Unitéhors TVA

276,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAD
Type
7972
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAD05
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
11 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
15.1 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
50x20
Hauteur de l'ae
11 mm
Profondeur carré
13 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SAD05
A
84 mm
B
69 mm
C
37 mm
H
74 mm
Poids
0.7 kg