Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7971 Modèle: SAF50 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F25 Dimension carré: 55mm

  • ERIKS:12725689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10 521,82 €/ Unitéhors TVA

12 731,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAF
Type
7971
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAF50
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F25
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
55 mm
Couple début d'air à 6 bar
3390 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
2157 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
3099 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
1866 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
60 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/2" (12)
Modèle de l'actionneur
SAF50
A
817 mm
B
390 mm
C
195 mm
H
419 mm
Poids
190 kg