Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7971 Modèle: SAF42 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F10/F14 Dimension carré: 36mm

  • ERIKS:12725686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 039,73 €/ Unitéhors TVA

4 888,07 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAF
Type
7971
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAF42
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
36 mm
Couple début d'air à 6 bar
1153 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
734 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
1055 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
636 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Profondeur carré
40 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SAF42
A
570 mm
B
288 mm
C
144 mm
H
316 mm
Poids
48.5 kg