1 449,54 €/ Unitéhors TVA
1 753,94 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | AMG |
Série | SAF |
Type | 7971 |
Transmission | Quart de tour |
Modèle | SAF25 |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Forme de l'axe | Double carré |
Dimension carré | 17 mm |
Couple début d'air à 6 bar | 132.5 Nm |
Couple fin d'air à 6 bar | 84.5 Nm |
Couple début de ressort à 6 bar | 120.5 Nm |
Couple fin de ressort à 6 bar | 72.5 Nm |
Configuration des ressorts à pression 6 bar | S12 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Anodisé |
Matière du chapeau | Aluminium Anodisé |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 80 °C |
Raccordement pneumatique | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Hauteur de l'ae | 20 mm |
Profondeur carré | 20 mm |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Cible | Non |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Raccordement entrée d'air | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Modèle de l'actionneur | SAF25 |
A | 235 mm |
B | 154.5 mm |
C | 79 mm |
H | 179 mm |
Poids | 8.5 kg |