Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7971 Modèle: SAF10 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 14mm

  • ERIKS:12725678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

331,41 €/ Unitéhors TVA

401,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAF
Type
7971
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAF10
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
14 mm
Couple début d'air à 6 bar
21.3 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
13.5 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
19.5 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
11.7 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
20 mm
Profondeur carré
16 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SAF10
A
138 mm
B
96 mm
C
51 mm
H
114.5 mm
Poids
1.9 kg