Eriks
AMG

AMG Actionneur pneumatique Type: 7971 Modèle: SAF05 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F03/F05 Dimension carré: 11mm

  • ERIKS:12725677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

197,51 €/ Unitéhors TVA

238,99 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
AMG
Série
SAF
Type
7971
Transmission
Quart de tour
Modèle
SAF05
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Forme de l'axe
Double carré
Dimension carré
11 mm
Couple début d'air à 6 bar
10.1 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
5.6 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
9.5 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
5 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S2
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium Anodisé
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -25 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
50x20
Hauteur de l'ae
11 mm
Profondeur carré
13 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Non
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
SAF05
A
142 mm
B
69 mm
C
37 mm
H
74 mm
Poids
0.9 kg