La Varitrex Prof est une échelle à usage universel multifonctions, adaptée aux travaux professionnels intensifs. Cette échelle à usage universel peut être installée dans différentes positions de travail.
• Les 6 charnières offrent de nombreuses possibilités d'application, notamment la position A, comme échelle simple, la position d'échelle double et comme échelle avec position d'écarteur mural
• L'anodisation noire anti-sallissante ne se décolore pas dans les mains
• Les montants évasés avec large base et les pieds antidérapants de l'échelle confèrent à l'échelle à usage universel plus de stabilité
• Le système de charnières unique 3-Pin Autolocking® garantit une sécurité optimale, un arrêt dans chaque position d'utilisation
• Très durable : 12 000 garantis
• La plate-forme en 2 parties pour une utilisation sûre dans la position d'échafaudage est disponible séparément
95,00 €/ Unitéhors TVA
114,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150