Eriks
ALTREX

ALTREX Rayonnage de stockage Taurus accès un côté 7 marches

  • ERIKS:23179885
  • Fabricant:8711563130548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Escabeau à entrepôts et étagères Taurus

Outre les escabeaux Taurus accessibles des deux côtés et d'un côté, Altrex dispose également d'un escabeau accessible d'un côté. Outre les avantages des produits Taurus cités, l'escabeau présente quelques caractéristiques particulières.

•    Avec étrier de sécurité extrêmement haut (85 cm !) pour un travail sûr et confortable en hauteur
•    Mains courantes ergonomiques pour un déplacement facile de l'escabeau
•    Prend peu de place une fois replié
•    Facile à déplacer grâce aux roues fixes
•    Tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation est empêché au moyen de la protection contre l'écartement, résistant à la pression

Ajouter à la liste

844,00 €/ Unitéhors TVA

1 021,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
7
Hauteur de position
1.65 m
Longueur
2.7 m
Distance d'échelon
235 mm
Modèle
TME 7
Charge maximale
150 kg
Poids
18 kg
Profondeur du bandage
80 mm
Estrade
Oui