Eriks
ALTREX

ALTREX Plate-forme en bois 245 RS TOWER 42 8,2 m

  • ERIKS:12967133
  • Fabricant:8711563170100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échafaudage en aluminium 4200 – 1,35 m étroit, cote longitudinale 2,45 m

De brede rolsteiger 4200 is 1,35 m breed en 1,85 / 2,45 m lang
•    De maximale werkhoogte voor de 4200 is 14,2 m voor binnen en 10,2 m voor buiten (hoger mogelijk i.o.m. Altrex)
•    Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
•    Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
•    Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
•    Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
•    Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
•    Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
•    Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
•    Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen


Nomenclature pour n° de commande 3062.7541

Description
Cadre de montage 135-28-7, 9,1 kg : 6
Cadre de garde-corps 135-50-2, 3,4 kg : 2
Support de roue Ø 200 mm série 4000, 3,3 kg : 4
Plate-forme en bois avec trappe, 18,0 kg : 2
Plate-forme en bois sans trappe, 18,0 kg : 2
Entretoise diagonale, 2,4 kg : 12
Entretoise horizontale, 2,2 kg : 10
Bras triangulaire standard série 4000, 7,3 kg : 2
Set de plinthes 1,35 x 1,85/2,45 m, 14;9 kg : 1
Numéros de configuration
Cote longitudinale 2,45 m : C420003

Dans cette configuration en tant qu'échafaudage fixe, 4 bras doivent être apposés tout autour.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Hauteur de plate-forme max.
6.2 m
Hauteur de travail
8.2 m
Longueur
2.45 m
Largeur
1.35 m