Eriks
ALTREX

ALTREX Kit d'extension MiTOWER STAIRS

  • ERIKS:14337989
  • Fabricant:8711563210394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zubehör: Kit d'extension Construction rapide échafaudage mobile MiTower

L'Altrex MiTOWER est le premier échafaudage mobile à construction rapide pour 1 personne. Cet échafaudage peut être monté et démonté rapidement et en toute sécurité en 10 minutes par 1 seule personne jusqu'à une hauteur de 6 mètres et être transporté de façon très compacte sous forme de chariot.
Cet échafaudage mobile convient pour de nombreux types d'utilisatio, comme les locations, les entreprises de construction, les peintres, les électriciens et les entreprises d'entretien.
Le MiTOWER PLUS possède une grande plateforme de travail et peut atteindre une hauteur de travail de 8 mètres. Le modèle traditionnel MiTOWER a une hauteur de travail maximum de 6 mètres.
Les avantages du MiTOWER:
•     Montage et démontage par 1 personne
•    Hauteur de traval de 6 mètres rapidement et en toute sécurité en 10 minutes
•    Solide et robuste
•    Mécanisme de suspension unique dans la plateforme
•    Chariot avec des pièces propres
•    Transport facile et compact
•    Peu encombrant
•    L'échafaudage est disponible avec des hauteurs de travail de 4, 5, 6, 7 et 8 mètres
•    Options d'identification : Nom/Logo/Couleurs

Ajouter à la liste

1 089,00 €/ Unitéhors TVA

1 317,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Modèle
C003090