Outre les escabeaux Taurus accessibles des deux côtés et d'un côté, Altrex dispose également d'un escabeau accessible d'un côté. Outre les avantages des produits Taurus cités, l'escabeau présente quelques caractéristiques particulières.
• Avec étrier de sécurité extrêmement haut (85 cm !) pour un travail sûr et confortable en hauteur
• Mains courantes ergonomiques pour un déplacement facile de l'escabeau
• Prend peu de place une fois replié
• Facile à déplacer grâce aux roues fixes
• Tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation est empêché au moyen de la protection contre l'écartement, résistant à la pression
932,00 €/ Unitéhors TVA
1 127,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'échelons | 9 |
Hauteur de position | 2.1 m |
Longueur | 3.2 m |
Distance d'échelon | 235 mm |
Modèle | TME 9 |
Charge maximale | 150 kg |
Poids | 24 kg |
Profondeur du bandage | 80 mm |
Estrade | Oui |