Eriks
ALTREX

ALTREX Escabeau Taurus accès un côté 12 marches

  • ERIKS:23179862
  • Fabricant:8711563135147
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Escabeau Taurus

Taurus accessible d'un côté

Outre la version accessible des deux côtés du Taurus, Altrex dispose également du Taurus à accès simple (TGB) : une gamme avec des escabeaux accessibles d'un seul côté pour un usage très intensif. Avec les mêmes caractéristiques remarquables démontrées, telles que la version accessible des deux côtés de la Taurus (revêtement noir anti-salissures, profil carré double robuste des échelons et pieds résistants).

•    Deux piédestals engendrent des surfaces stables particulièrement sûres et confortables
•    Étrier de sécurité avec rangement pratique pour les outils
•    Plus de stabilité grâce au système entouré de charnières et aux entretoises sur la partie de montée et d'appui
•    Une protection contre l'écartement, résistante à la pression, empêche tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation (à partir de 6 échelons)
•    Un système de charnières auto-déverrouillable des piédestals assure un plus grand confort d'utilisation

Ajouter à la liste

711,00 €/ Unitéhors TVA

860,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
12
Hauteur de position
2.8 m
Longueur
3.7 m
Distance d'échelon
235 mm
Modèle
TGB 12
Charge maximale
150 kg
Poids
20 kg
Profondeur du bandage
80 mm
Estrade
Oui