Taurus accessible d'un côté
Outre la version accessible des deux côtés du Taurus, Altrex dispose également du Taurus à accès simple (TGB) : une gamme avec des escabeaux accessibles d'un seul côté pour un usage très intensif. Avec les mêmes caractéristiques remarquables démontrées, telles que la version accessible des deux côtés de la Taurus (revêtement noir anti-salissures, profil carré double robuste des échelons et pieds résistants).
• Deux piédestals engendrent des surfaces stables particulièrement sûres et confortables
• Étrier de sécurité avec rangement pratique pour les outils
• Plus de stabilité grâce au système entouré de charnières et aux entretoises sur la partie de montée et d'appui
• Une protection contre l'écartement, résistante à la pression, empêche tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation (à partir de 6 échelons)
• Un système de charnières auto-déverrouillable des piédestals assure un plus grand confort d'utilisation
609,00 €/ Unitéhors TVA
736,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'échelons | 10 |
Hauteur de position | 2.35 m |
Longueur | 3.2 m |
Distance d'échelon | 235 mm |
Modèle | TGB 10 |
Charge maximale | 150 kg |
Poids | 17 kg |
Profondeur du bandage | 80 mm |
Estrade | Oui |