Eriks
ALTREX

ALTREX Escabeau Rolhouse 12 PRO

  • ERIKS:12101029
  • Fabricant:8711563106024
Image 1
Escalier modulaire Rolhouse Pro

Le Rolhouse Pro est un escabeau pliant et mobile en aluminium pour l'usage professionnel avec des profils particulièrement résistants de 10 x 3 cm, un étrier de sécurité de 1 m, une surface particulièrement étendue de 53 x 67 cm avec une barre de seuil de délimitation de 15 cm de haut. Poignes et roues conçues pour un déplacement aisé de l'escabeau Barre de stabilisation avec roues fixes à l'arrière.
•    Compacte et facile à transporter grâce aux poignées
•    Avec rangement pratique pour les outils
•    Équipée de pieds en caoutchouc antidérapants

Ajouter à la liste

1 515,00 €/ Unitéhors TVA

1 833,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
12
Hauteur de position
32 m
Poids
41 kg