Eriks
ALTREX

ALTREX Escabeau professionnel solide en aluminium Brenta 3 marches

  • ERIKS:12101021
  • Fabricant:8711563137837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brenta – escabeau robuste, professionnel, en aluminium

L'escabeau droit Brenta, accessible d'un côté, est un escabeau robuste de la gamme Little Giant de Wing Enterprises. Cet escabeau peut également être idéalement utilisé dans les entrepôts.

Facile et sûr d'accès grâce à un angle d'inclinaison plat.
Facile à transposer grâce à des roulettes sur la partie arrière.
En série avec étrier de sécurité escamotable, muni d'un rangement pratique pour les outils. (hormis à 2 niveaux).
De grandes marches robustes de plates-formes avec profil en caoutchouc antidérapant assurent un confort optimal en position debout.
Étrier de sécurité avec rangement pratique pour les outils. (hormis à 2 niveaux).
Ajouter à la liste

350,00 €/ Unitéhors TVA

423,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
3
Hauteur de position
7 m
Longueur
1.1 m
Poids
10 kg