Le Falco est un escabeau destiné à un usage professionnel intensif. Cet escabeau robuste est disponible en version accessible d'un côté ou des deux côtés.Les montants revêtus de gris sont anti-salissants et ne se décolorent pas dans les mains.
• Étrier de sécurité avec rangement pratique des outils
• Système de charnières auto-déverrouillable sur le piédestal pour un plus grand confort d'utilisation
• Plus de stabilité grâce au profil carré robuste des échelons (FDO+FEO)
• Les échelons arrondis, particulièrement hauts, préservent le tibia
• Les entretoises diagonales et les grands pieds apportent plus de stabilité
328,00 €/ Unitéhors TVA
396,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'échelons | 7 |
Hauteur de position | 1.65 m |
Longueur | 2.45 m |
Modèle | FEO7 |
Poids | 12 kg |