Eriks
ALTREX

ALTREX Escabeau accès un côté FEO 10 avec plate-forme

  • ERIKS:12582810
  • Fabricant:8711563204737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FEO) accessible d'un côté

Le Falco est un escabeau destiné à un usage professionnel intensif. Cet escabeau robuste est disponible en version accessible d'un côté ou des deux côtés.Les montants revêtus de gris sont anti-salissants et ne se décolorent pas dans les mains.



•    Étrier de sécurité avec rangement pratique des outils
•    Système de charnières auto-déverrouillable sur le piédestal pour un plus grand confort d'utilisation
•    Plus de stabilité grâce au profil carré robuste des échelons (FDO+FEO)
•    Les échelons arrondis, particulièrement hauts, préservent le tibia
•    Les entretoises diagonales et les grands pieds apportent plus de stabilité

Ajouter à la liste

462,00 €/ Unitéhors TVA

559,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
10
Hauteur de position
2.35 m
Longueur
3.2 m
Modèle
FEO10
Poids
18 kg