Eriks
ALTREX

ALTREX Escabeau accès deux côtés FDO 5 avec arceau de sécurité

  • ERIKS:12582814
  • Fabricant:8711563204836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FDO) accessible des deux côtés


Le Falco est un escabeau destiné à un usage professionnel intensif. Cet escabeau robuste est disponible en version accessible d'un côté ou des deux côtés.Les montants revêtus de gris sont anti-salissants et ne se décolorent pas dans les mains.

•    La protection contre l'écartement, résistante à la pression, (à partir de 3 échelons) empêche tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation
•    Le système de charnières unique du piédestal prévient un coincement des doigts
•    Les échelons arrondis particulièrement hauts préservent le tibia
•    Les entretoises diagonales et les grands pieds offrent une plus grande stabilité
Ajouter à la liste

321,00 €/ Unitéhors TVA

388,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'échelons
5
Hauteur de position
12 m
Marche double
Oui
Longueur
1.25 m
Modèle
FDO5
Poids
8 kg