Le Falco est un escabeau destiné à un usage professionnel intensif. Cet escabeau robuste est disponible en version accessible d'un côté ou des deux côtés.Les montants revêtus de gris sont anti-salissants et ne se décolorent pas dans les mains.
• La protection contre l'écartement, résistante à la pression, (à partir de 3 échelons) empêche tout pliage non souhaité de l'escabeau pendant l'utilisation
• Le système de charnières unique du piédestal prévient un coincement des doigts
• Les échelons arrondis particulièrement hauts préservent le tibia
• Les entretoises diagonales et les grands pieds offrent une plus grande stabilité
299,00 €/ Unitéhors TVA
361,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'échelons | 4 |
Hauteur de position | 95 m |
Marche double | Oui |
Longueur | 1 m |
Modèle | FDO4 |
Poids | 7 kg |