Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle transformable en 2 parties Mounter 2 x 14 échelons

  • ERIKS:23179809
  • Fabricant:8711563100817
Image 1
Échelle à corde et à usage universel

Altrex offre déjà depuis des années l'échelle Mounter couronnée de succès. Cette échelle droite avec profil en I est conçue pour des travaux professionnels très intensifs. La Mounter (disponible en différents modèles) est munie d'un revêtement noir anti-salissant.

•    Avec roulettes murales pour pliage et dépliage simple sur la façade (échelle coulissante en 2 plans, échelle à usage universel en 3 plans)
•    Une protection contre l'écartement, résistante à la pression, empêche tout pliage non souhaité (échelle à usage universel en 3 plans)
•    Face à déplier grâce à des crochets à blocage automatique
•    Une traverse prévient l'affaissement (échelles à usage universel en 2 et 3 plans)
•    Profil en I léger sans précédent avec échelons en D pour un pliage et un dépliage aisé de l'échelle
•    Échelons en D particulièrement profonds avec surface d'appui antidérapante horizontale étendue (45 mm) pour plus de confort en position debout
•    Longueur supplémentaire grâce à un intervalle libre des échelons de 27 cm
•    Le revêtement noir anti-salissant empêche les mains sales

Version Benelux !
Échelle à usage universel en 2 plans (avec traverse)
Ajouter à la liste

658,00 €/ Unitéhors TVA

796,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'éléments
2
Longueur max.
6.9 m
Nombre d'échelons
28
Distance d'échelon
270 mm
Modèle
ZR 2070
Longueur minimale
3.85 m
Charge maximale
150 kg
Poids
18 kg