La Ventoux est une échelle professionnelle, en aluminium anodisé, avec des échelons ronds rabattus. Ces échelons comportent une surface d'appui horizontale de 27 mm. L'échelle est munie d'un crochet de sécurité, faisant en même temps office de protection contre l'écartement.
• Les roulettes murales préviennent les dommages au niveau des façades
• Stabilité supplémentaire grâce à des montants évasés
• Les montants anodisés sont anti-salissants
• Une protection contre l'écartement est intégrée dans le crochet de sécurité résistant
• EN 131
529,00 €/ Unitéhors TVA
640,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ALTREX |
Nombre d'éléments | 2 |
Longueur max. | 7 m |
Nombre d'échelons | 28 |
Longueur minimale | 4.2 m |
Charge maximale | 150 kg |
Poids | 25 kg |