Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle multi-usage Ventoux, 2 plans 2 x 12 

  • ERIKS:12101070
  • Fabricant:8711563177345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle Ventoux, échelle coulissante/à usage universel

La Ventoux est une échelle professionnelle, en aluminium anodisé, avec des échelons ronds rabattus. Ces échelons comportent une surface d'appui horizontale de 27 mm. L'échelle est munie d'un crochet de sécurité, faisant en même temps office de protection contre l'écartement.

•    Les roulettes murales préviennent les dommages au niveau des façades
•    Stabilité supplémentaire grâce à des montants évasés
•    Les montants anodisés sont anti-salissants
•    Une protection contre l'écartement est intégrée dans le crochet de sécurité résistant
•    EN 131

Ajouter à la liste

437,00 €/ Unitéhors TVA

528,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX
Nombre d'éléments
2
Longueur max.
5.9 m
Nombre d'échelons
24
Longueur minimale
3.65 m
Charge maximale
150 kg
Poids
20 kg