Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle multi-usage Atlantis 3 x 12 échelons

  • ERIKS:12967322
  • Fabricant:8711563185685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L'Atlantis est une échelle robuste, revêtue de bleu. Disponible sous forme d'échelle coulissantes/à usage universel en 2 et 3 plans.
  • Confort supplémentaire en position debout grâce à la surface d'appui horizontale, de 37 mm de profondeur, des échelons Altrex particuliers en forme D
  • Facile à placer en position A grâce aux crochets de sécurité
  • Le crochet de suspension avec levier de blocage protège contre un pliage non souhaité de l'échelle
  • Les échelles à usage universel sont équipées de roulettes murales pratiques et d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, particulièrement sûre
  • Une traverse prévient l'affaissement. Le tapis d'échelle est disponible pour les sols mous
Ajouter à la liste

532,00 €/ Unitéhors TVA

643,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX