ALTREX Échelle multi-usage Atlantis 3 x 10 échelons
ERIKS:12944122
Fabricant:8711563185678
L'Atlantis est une échelle robuste, revêtue de bleu. Disponible sous forme d'échelle coulissantes/à usage universel en 2 et 3 plans.
Confort supplémentaire en position debout grâce à la surface d'appui horizontale, de 37 mm de profondeur, des échelons Altrex particuliers en forme D
Facile à placer en position A grâce aux crochets de sécurité
Le crochet de suspension avec levier de blocage protège contre un pliage non souhaité de l'échelle
Les échelles à usage universel sont équipées de roulettes murales pratiques et d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, particulièrement sûre
Une traverse prévient l'affaissement. Le tapis d'échelle est disponible pour les sols mous