Eriks
ALTREX

ALTREX Échelle multi-usage Atlantis 2 x 12 échelons

  • ERIKS:12967320
  • Fabricant:8711563185647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Échelle revêtue de bleu Atlantis

L'Atlantis est une échelle robuste, revêtue de bleu. Disponible sous forme d'échelle coulissantes/à usage universel en 2 et 3 plans.

•    Les échelles à usage universel sont équipées de roulettes murales pratiques et d'une protection contre l'écartement, résistante à la pression, particulièrement sûre
•    Confort supplémentaire en position debout grâce à la surface d'appui horizontale, de 37 mm de profondeur, des échelons Altrex particuliers en forme D
•    Facile à placer en position A grâce aux crochets de sécurité
•    Le crochet de suspension avec levier de blocage protège contre un pliage non souhaité de l'échelle
•    Une traverse prévient l'affaissement. Le tapis d'échelle est disponible pour les sols mous
Ajouter à la liste

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ALTREX