Échelle à corde et à usage universel
Altrex offre déjà depuis des années l'échelle Mounter couronnée de succès. Cette échelle droite avec profil en I est conçue pour des travaux professionnels très intensifs. La Mounter (disponible en différents modèles) est munie d'un revêtement noir anti-salissant.
• Avec roulettes murales pour pliage et dépliage simple sur la façade (échelle coulissante en 2 plans, échelle à usage universel en 3 plans)
• Une protection contre l'écartement, résistante à la pression, empêche tout pliage non souhaité (échelle à usage universel en 3 plans)
• Face à déplier grâce à des crochets à blocage automatique
• Une traverse prévient l'affaissement (échelles à usage universel en 2 et 3 plans)
• Profil en I léger sans précédent avec échelons en D pour un pliage et un dépliage aisé de l'échelle
• Échelons en D particulièrement profonds avec surface d'appui antidérapante horizontale étendue (45 mm) pour plus de confort en position debout
• Longueur supplémentaire grâce à un intervalle libre des échelons de 27 cm
• Le revêtement noir anti-salissant empêche les mains sales
Version Benelux !
Échelle coulissante à corde à 2 plans (avec système de câble de traction et roulettes murales)