L'Altrex MiTOWER est le premier échafaudage mobile à construction rapide pour 1 personne. Cet échafaudage peut être monté et démonté rapidement et en toute sécurité en 10 minutes par 1 seule personne jusqu'à une hauteur de 6 mètres et être transporté de façon très compacte sous forme de chariot.
Cet échafaudage mobile convient pour de nombreux types d'utilisatio, comme les locations, les entreprises de construction, les peintres, les électriciens et les entreprises d'entretien.
Le MiTOWER PLUS possède une grande plateforme de travail et peut atteindre une hauteur de travail de 8 mètres. Le modèle traditionnel MiTOWER a une hauteur de travail maximum de 6 mètres.
Les avantages du MiTOWER:
• Montage et démontage par 1 personne
• Hauteur de traval de 6 mètres rapidement et en toute sécurité en 10 minutes
• Solide et robuste
• Mécanisme de suspension unique dans la plateforme
• Chariot avec des pièces propres
• Transport facile et compact
• Peu encombrant
• L'échafaudage est disponible avec des hauteurs de travail de 4, 5, 6, 7 et 8 mètres
• Options d'identification : Nom/Logo/Couleurs
3 073,00 €/ Unitéhors TVA
3 718,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150